001420074-CHIAVE COMBINATA CRICCHETTO SERIE 15 PZ. 142/S15

SERIE DI 19 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE BETA 142/S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:142/S15
Rubix:160000000001465
Produttore:001420074
EAN:8014230538402
001420074-CHIAVE COMBINATA CRICCHETTO SERIE 15 PZ. 142/S15

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 001420074-CHIAVE COMBINATA CRICCHETTO SERIE 15 PZ. 142/S15


ISO 21982:2020
Poligono piegato di 15° per una buona presa anche quando lo spazio di manovra è limitato
La testa a bocca fissa è inclinata di 15° rispetto all'asse per ridurre l'angolo di ripresa
Cricchetto a 72 denti con angolo di ripresa di 5° per serraggi veloci con levetta di reversibilità integrata
Acciaio legato ad alte prestazioni con finitura cromata satinata
Fornita in scatola
Misure chiavi mod. 142: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm.

Punti di forza

Set of 19 reversible combination ratchet wrench (Art. 142)

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)295x78x60 mm
Peso1965 g
Numero di elementi19
Finituracromato
Paese d'origineIT
€ 229,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore