U02856058 285 KA/DS8

SERIE DI 8 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA USAG 285 KA/DS8 e 285 KA/DS12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:285 KA/DS8
Rubix:170000000119305
Produttore:U02856058
EAN:8001150002762
U02856058 285 KA/DS8

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi8

Dettagli del prodotto : U02856058 285 KA/DS8


ISO 691
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Fornita con supporto in plastica
285 KA/DS8 - Misure serie di 8 chiavi mod. 285 KA: 8-10-11-12-13-14-17-19.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi8
€ 116,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore