Riferimenti
Usag:285 DS12
Rubix:999180200014498
Produttore:U02850864
EAN:8001150017445
Dettagli del prodotto : U02850864 285 DS12
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Fornita con supporto in materiale plastico
Misure chiavi mod. 285: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Fornita con supporto in materiale plastico
Misure chiavi mod. 285: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 12 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

