SET DI CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI METRICHE NUMERO DI ELEMENTI 12 865414
SERIE DI 12 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:8298251
Roebuck:865414
Rubix:170000000540303
EAN:3660338197550
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI METRICHE NUMERO DI ELEMENTI 12 865414
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finitura satinata opaca.
Sistema a cricchetto con 72 denti.
Angolo di recupero di 5° - testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva d'inversione incorporata.
Misure serie di 12 chiavi: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Finitura satinata opaca.
Sistema a cricchetto con 72 denti.
Angolo di recupero di 5° - testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva d'inversione incorporata.
Misure serie di 12 chiavi: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 12 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,81 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 132,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore