001420075-CHIAVE COMBINATA CRICCHETTO SERIE 19 PZ. 142/S19

SERIE DI 19 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE BETA 142/S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:142/S19
Rubix:160000000001466
Produttore:001420075
EAN:8014230538419
001420075-CHIAVE COMBINATA CRICCHETTO SERIE 19 PZ. 142/S19

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 001420075-CHIAVE COMBINATA CRICCHETTO SERIE 19 PZ. 142/S19


ISO 21982:2020
Poligono piegato di 15° per una buona presa anche quando lo spazio di manovra è limitato
La testa a bocca fissa è inclinata di 15° rispetto all'asse per ridurre l'angolo di ripresa
Cricchetto a 72 denti con angolo di ripresa di 5° per serraggi veloci con levetta di reversibilità integrata
Acciaio legato ad alte prestazioni con finitura cromata satinata
Fornita in scatola
Misure chiavi mod. 142: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm.

Punti di forza

Set of 19 reversible combination ratchet wrench (Art. 142)

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)440x90x70 mm
Peso5028 g
Numero di elementi19
Finituracromato
Paese d'origineIT
€ 405,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore