SET OF 12 FLEX RATCHETING WRENCHES 467BF.JP12PB

Set di chiavi combinate a cricchetto FACOM 467BF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:467BF.JP12PB
Rubix:999210126013759
EAN:3662424082450
SET OF 12 FLEX RATCHETING WRENCHES 467BF.JP12PB

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SET OF 12 FLEX RATCHETING WRENCHES 467BF.JP12PB


Produttività e sicurezza = Veloce da riporre, veloce da trovare, sempre con voi.
Resistente agli agenti chimici e agli urti.
12 tasti: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Punti di forza

Risolve i problemi di serraggio nelle applicazioni che richiedono un lavoro "cieco". - La testa a cricchetto articolata offre un'accessibilità senza pari, essendo più compatta della tradizionale combinazione cricchetto + cardano + bussola.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi12
Finituraraso/cromo
288,48 IVA esclusa
/ Unità
351,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione