ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-1/2 S560

Set di bussole da 1/4'' e 1/2''

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:S560
Rubix:160000001333034
EAN:7314150122264
ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-1/2 S560

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-1/2 S560


Set di bussole da 1/4" e 1/2". Acciaio legato ad alte prestazioni. Finitura opaca. ISO 1174. DIN 3120. Custodia: politene ad alta densità (HDPE). Contenuto, 56 pezzi12 pezzi bussole bi-hex da 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm10 pz bussole profonde 1/4" bi-hex: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm13 pz bussole bi-hex da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm3 pz punte da 5/16" TORX® T 45, 50, 551 pz adattatore magnetico da 1/4"1 pz adattatore magnetico da 1/4"2 pz barre di prolunga da 1/4" 50 mm/2" e 100 mm/4"1 pz barra a T scorrevole da 1/4" 100 mm/4"1 pz snodo universale da 1/4"1 pz girante da 1/4" con impugnatura da 2-pz. porta bit da 1/4"1 pz. adattatore per bit da 1/4"2 pz. barre di prolunga da 1/2" 125 mm / 5" e 250 mm / 10"1 pz. giunto universale da 1/2"1 pz. presa per candela da 1/2" es. 21 mm (13/16")1 pz. adattatore a T da 1/2"1 pz. porta bit da 1/2" x 5/163 pz. chiavi a L es. 1. 5, 2, 2 5 mm.5, 2, 2,5 mm1 pz cricchetto 1/4", 72 denti/5° angolo di azione, sgancio rapido, testa sottile1 pz cricchetto 1/2", 72 denti/5° angolo di azione, sgancio rapido, testa sottile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4675 g
Numero di elementi57
Finituraopaco
Codice doganale82041100
100,00 IVA esclusa
/ Unità
122,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione