ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-3/8 S330

Set di bussole S330

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:S330
Rubix:160000001333014
EAN:7314150104024
ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-3/8 S330

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-3/8 S330


Set di bussole da 1/4" e 3/8", 33 pezzi. Acciaio di qualità ad alta lega. Versione opaca. ISO 1174. DIN 3120. Custodia: politene ad alta densità (HDPE). Contenuto: 12 bussole esagonali 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm. 1 cricchetto 3/8" con sgancio rapido, 60 denti / angolo di azione 6°. 2 Prolunghe 3/8", 75 mm / 3" e 150 mm / 6". 1 pezzo cardanico 3/8". 1 Portabit 3/8" x 1/4". 2 bussole esagonali per candele 3/8": 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16"). 1 Maniglia da 1/4" con impugnatura a due componenti. 1 Portapunte 1/4" x 1/4". 3 Inserti da 1/4": 4, 5,5, 7 mm. 4 Bit 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4. 6 Bit 1/4" esagonali: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2015 g
Numero di elementi35
Finituraopaco
Codice doganale82041100
66,08 IVA esclusa
/ Unità
80,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione