U02856074 285 KA/SE5

SERIE DI 5 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA USAG 285 KA/SE5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:285 KA/SE5
Rubix:170000000119308
Produttore:U02856074
EAN:8001150004889
U02856074 285 KA/SE5

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi5

Documenti

Dettagli del prodotto : U02856074 285 KA/SE5


ISO 691
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Misure chiavi mod. 285 KA: 8-10-13-17-19

Punti di forza

•285 KA 8-10-13-17-19
Steel ring integrated in the bihexagonal head for better grip
Open end with anti-slip system of the hexagon
Integrated inversion lever
Bihexagonal head and open end bent at 15°
Working angle of 5°

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
€ 70,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore