U02856066 285 KA/B8
SERIE DI 8 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA USAG 285 KA/B8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:285 KA/B8
Rubix:170000000004560
Produttore:U02856066
Dettagli del prodotto : U02856066 285 KA/B8
ISO 691
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Misure chiavi mod. 285 KA: 8-10-11-12-13-14-17-19. Fornita in busta avvolgibile di plastica
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Misure chiavi mod. 285 KA: 8-10-11-12-13-14-17-19. Fornita in busta avvolgibile di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 8 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

