SET DI 12 CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI NUMERO DI ELEMENTI 12 865451
SERIE DI 12 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:7432914
Roebuck:865451
Rubix:170000000540319
EAN:3660338197758
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI 12 CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI NUMERO DI ELEMENTI 12 865451
ISO 691/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1 / ISO 10104/ DIN 838
Chiave a cricchetto con 72 denti
Angolo di ripresa di 5°
Finitura satinata opaca
Cricchetto con angolo regolabile a 180° per un più facile accesso ai dadi o bulloni
La testa articolata si adatta ad ogni tipo di applicazione
Profilo per salvaguardare i dadi
Ideale per stringere o allentare quando si lavora alla cieca.
995_K_F02.jpg
Chiave a cricchetto con 72 denti
Angolo di ripresa di 5°
Finitura satinata opaca
Cricchetto con angolo regolabile a 180° per un più facile accesso ai dadi o bulloni
La testa articolata si adatta ad ogni tipo di applicazione
Profilo per salvaguardare i dadi
Ideale per stringere o allentare quando si lavora alla cieca.
995_K_F02.jpg
Punti di forza
Ideal for tightening or loosening when working blind
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 12 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,60 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 225,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore