COMPOS. CHIAVI TORX 59TX.J4
Set di 4 chiavi profilate Torx® ad occhio dritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:59TX.J4
Rubix:160000000139851
EAN:3148515850530

Dettagli del prodotto : COMPOS. CHIAVI TORX 59TX.J4
Set di 4 chiavi profilate Torx® ad occhio dritto
- Chiave profilata TORX® ad occhio dritto: ideale in luoghi dove l'accesso in altezza è limitato e/o impossibile con un cricchetto + bussola.
- Angolo di ritorno di 30° ruotando la chiave con perno speciale.
- Set di 4 chiavi: E6 x E8-E10 x E12-E14 x 18-E20 x E24.
- Presentazione: cromo satinato.
Peso: 0,315 kg.
- Chiave profilata TORX® ad occhio dritto: ideale in luoghi dove l'accesso in altezza è limitato e/o impossibile con un cricchetto + bussola.
- Angolo di ritorno di 30° ruotando la chiave con perno speciale.
- Set di 4 chiavi: E6 x E8-E10 x E12-E14 x 18-E20 x E24.
- Presentazione: cromo satinato.
Peso: 0,315 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x70x22 mm |
| Peso imballaggio | 390 g |
| Numero di elementi | 4 |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
