ARTICOLO S 7 R-04

Set di cricchetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:S 7 R-04
Rubix:999250616004650
Produttore:2303949
EAN:4010886891155
ARTICOLO S 7 R-04

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi4

Dettagli del prodotto : ARTICOLO S 7 R-04


Set di chiavi a cricchetto dritte 10-19mm 4 pezzi in valigetta Gedore
Chiavi a forchetta con cricchetto ad anello, in kit Design: In acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE. Cromato opaco, forma diritta. Inserto di bloccaggio e cricchetto fosfatati al manganese. Il numero ridotto di denti rende il cricchetto estremamente robusto, mentre la speciale geometria del nottolino assicura un angolo di recupero molto ridotto. L'angolo di recupero è di 7° fino a un'apertura della chiave di 13 mm e di 6° fino a un'apertura della chiave di 19 mm. Posizione della ganascia a 15簞, rettificata esattamente in base alle dimensioni della chiave. Le coppie di serraggio superano le specifiche DIN 3113.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi4
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione