U02520862 252 N/SR8 SERIE CHIAVI
SERIE DI 8 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N/SR8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N/SR8
Rubix:160000000339961
Produttore:U02520862
EAN:8010239142138

Documenti
Dettagli del prodotto : U02520862 252 N/SR8 SERIE CHIAVI
ISO 10102
Fornita con supporto in plastica
Forchette inclinate di 15°, in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Misure chiavi mod. 252 N: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
Fornita con supporto in plastica
Forchette inclinate di 15°, in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Misure chiavi mod. 252 N: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x100x60 mm |
|---|---|
| Peso | 900 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
