ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4 S460

Set di chiavi a bussola S460

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:S460
Rubix:160000001333020
EAN:7314150111060
ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4 S460

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4 S460


Set di bussole 1/4" da 46 pezzi. Acciaio di qualità ad alta lega. Versione opaca. ISO 1174. DIN 3120. Custodia: polietilene ad alta densità (HDPE). Contenuto: 12 bussole esagonali da 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 1 cricchetto 1/4" con sgancio rapido, 60 denti/angolo di azione 60. 4 Chiavi a bussola 1/4": Phillips 1, 2, 3, 4. 3 Chiavi a bussola 1/4" : a taglio 4, 5,5, 7 mm. 6 Chiavi a bussola 1/4" : esagonali 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 7 Chiavi a bussola 1/4" : Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30. 3 bussole Torx-E 1/4" : E6, E7, E8. 1 disco interruttore 1/4" . 2 prolunghe 1/4" 50 e 100 mm. 1 impugnatura a croce 1/4" . 1 pezzo cardanico 1/4" . 1 impugnatura 1/4" . 1 prolunga flessibile 1/4" 150 mm. 3 chiavi a brugola: Esagonale 1,5, 2, 2,5 mm. 3 scatole di plastica separate con 3 scomparti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Numero di elementi50
Finituraopaco
Codice doganale82041200
€ 93,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione