Riferimenti
Beta Tools:935/S13
Rubix:160000000005581
Produttore:009350183
EAN:8014230547305

Dettagli del prodotto : 009350183-CHIAVE A TUBO DAL TUBO SR 13PZ /S13 935/S13
Serie di 13 chiavi a tubo a doppia bocca, serie leggera (art. 935)
6x7-8x9-10x11 12x13-14x15-16x17 18x19-20x22-21x23 24x26-25x28-27x29 30x32 mm 940/1 - /2 - /3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Peso | 3755 g |
| Numero di elementi | 1 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
