U02520864 252 N/SR13 SERIE CHIAVI
SERIE DI 13 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N/SR13
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N/SR13
Rubix:160000000339962
Produttore:U02520864
EAN:8010239142152

Documenti
Dettagli del prodotto : U02520864 252 N/SR13 SERIE CHIAVI
ISO 10102
Fornita con supporto di plastica
Forchette inclinate di 15°, in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Misure chiavi mod. 252N: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
Fornita con supporto di plastica
Forchette inclinate di 15°, in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Misure chiavi mod. 252N: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 320x130x80 mm |
|---|---|
| Peso | 2800 g |
| Numero di elementi | 13 |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
