000421078-CHIAVI COMBINATE 15PZ SUPPORTO N SP15 42/SP15
Serie di 15 chiavi combinate con supporto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:42/SP15
Rubix:999201217005722
Produttore:000420078
EAN:8014230486352

Documenti
Dettagli del prodotto : 000421078-CHIAVI COMBINATE 15PZ SUPPORTO N SP15 42/SP15
Serie di 15 chiavi combinate con supporto
Punti di forza
Serie di 15 chiavi combinate con supporto
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 407x242x83 mm |
|---|---|
| Peso | 1827 g |
| Numero di elementi | 1 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
