ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 3/4 SLX 17

Set di bussole con attacco quadro da 3/4" con profilo esagonale metrico e testa a cricchetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:SLX 17
Rubix:160000001333029
EAN:7314153015785
ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 3/4 SLX 17

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 3/4 SLX 17


12 bussole esagonali da 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46 e 50 mm1 pezzo testa a cricchetto da 3/4" 24 denti/15° angolo d'azione (codice S91)1 pezzo manico telescopico 500 > 815 mm (codice S93)1 pezzo testa a T scorrevole da 3/4"1 pezzo barra di prolunga da 3/4" 200 mm1 pezzo barra di prolunga da 3/4" 400 mmFinitura opacaAcciaio legato ad alte prestazioniMinore usura e danneggiamento dell'elemento di fissaggio grazie alle bussole con profilo Dynamic-Drive™Pulsante di rilascio rapido della bussola sul cricchettoCustodia: politene ad alta densità (HDPE)Standard: ISO 1174 e DIN 3120

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13630 g
Numero di elementi17
Finituraopaco
Codice doganale82041100
€ 228,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione