ASSORTIMENTO CHIAVE COMBINATA CON TESTA SNODATA A CRICCHETTO, MILLIMETRI 41RM/SH8

Set di chiavi combinate a cricchetto con testa flessibile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:41RM/SH8
Rubix:160000001836868
EAN:7314150220656
ASSORTIMENTO CHIAVE COMBINATA CON TESTA SNODATA A CRICCHETTO, MILLIMETRI 41RM/SH8

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVE COMBINATA CON TESTA SNODATA A CRICCHETTO, MILLIMETRI 41RM/SH8


  • Il set comprende otto pezzi: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 19 mm
  • Angolo di apertura 15° con testa più sottile per una migliore accessibilità
  • Angolo di azione del cricchetto di 5°
  • Testa girevole a 180° con passi fissi ogni 15°
  • Il profilo Dynamic-Drive™ a 12 punti garantisce una maggiore durata di viti e dadi
  • La finitura cromata micro-opaca garantisce una superficie di alta qualità
  • Acciaio legato ad alte prestazioni
  • Standard: ISO 3318 e DIN 311
  • Disponibile con supporto in plastica
Walter Titex

Informazioni tecniche


Attributi
Peso960 g
Numero di elementi8
Finituracromato
Codice doganale82041100
198,40 IVA esclusa
/ Unità
242,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione