ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4 S160

Set di prese da 1/4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:S160
Rubix:160000001333019
EAN:7314150104031
ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4 S160

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4 S160


Set di bussole da 1/4". Acciaio legato ad alte prestazioni. Finitura opaca. ISO 1174. DIN 3120. Custodia: politene ad alta densità (HDPE). Contenuto, 16 pezzi12 pezzi bussole esagonali da 1/4": 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm1 pz cricchetto 1/4" a sgancio rapido, 60 denti angolo di azione 6°1 pz barra a T scorrevole 1/4", 100 mm/4"1 pz barra di prolunga 1/4", 75 mm/3"1 pz barra di prolunga flessibile 1/4" 150 mm/6"2 pz cassetta in plastica a tre sezioni rimovibile con coperchio
Walter Titex

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1030 g
Numero di elementi18
Finituraopaco
Codice doganale82041200
41,76 IVA esclusa
/ Unità
50,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione