ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/2 S240

Set di chiavi a bussola S240

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:S240
Rubix:160000001333016
EAN:7314150104017
ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/2 S240

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/2 S240


Set di bussole da 1/2", 24 pezzi. Acciaio di qualità ad alta lega. Versione opaca. ISO 1174. DIN 3120. Custodia: polietilene ad alta densità (HDPE). Contenuto: 18 bussole esagonali 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 1 cricchetto 1/2" con sgancio rapido, 60 denti/angolo di azione 60. 2 prolunghe 1/2" 125 mm, 250 mm. 1 pezzo cardanico 1/2" . 1 impugnatura a croce 1/2" . 1 impugnatura 1/2" con snodo con impugnatura bicomponente 250 mm. 1 Scatola di plastica sfusa con 3 scomparti.
Walter Titex

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4720 g
Numero di elementi25
Finituraopaco
Codice doganale82041100
€ 104,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione