ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-1/2 E CHIAVE COMBINATA, 91 PEZZI S910

Set di bussole da 1/4'' e 1/2'' = chiave combinata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:S910
Rubix:160000001333023
EAN:7314150104000
ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-1/2 E CHIAVE COMBINATA, 91 PEZZI S910

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4-1/2 E CHIAVE COMBINATA, 91 PEZZI S910


Set di bussole da 1/4" e 1/2" e di chiavi combinate. Acciaio legato ad alte prestazioni. Finitura opaca. ISO 1174. DIN 3120. Custodia: politene ad alta densità (HDPE). Contenuto, 92 pezzi
12 pezzi bussole esagonali da 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 pz bussole esagonali profonde da 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 pz bussole esagonali da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 pz. barre di prolunga da 1/4" 50 mm/2" e 100 mm/4"
1 pz. barra a T scorrevole da 1/4"
1 pz. giunto universale da 1/4"
1 pz. portabit da 1/4"
1 pz. adattatore per bit da 1/4"
1 pz. centrifuga da 1/4" con impugnatura a 2 componenti
1 pz. adattatore magnetico da 1/4"
5 pz. bit da 1/4" Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4
3 pz punte da 1/4" a taglio: 4, 5,5, 7 mm
3 pz punte da 1/4" Pozidriv: PZ 1, 2, 3
6 pz. bit da 1/4" esagonali: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
8 pz. bit da 1/4" TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
3 pz punte da 5/16" TORX®: T 45, 50, 55
2 pz. barre di prolunga da 1/2" 5" e 10"
1 pz. giunto universale da 1/2"
1 pz. presa per candela da 1/2" es. 21 mm (13/16")
1 pz. porta bit da 1/2" x 5/16"
1 pz. adattatore a T da 1/2"
3 pz. chiavi a L es.5, 2, 2,5 mm
1 pz cricchetto 1/4", 60 denti/6° angolo di azione, sgancio rapido
1 pz cricchetto 1/2", 60 denti/6° angolo di azione, sgancio rapido
4 pz chiavi a testa flessibile: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
6 pz chiavi combinate: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm su un pratico portautensili estraibile
1 pz scatola in plastica a tre sezioni estraibile con coperchio
Walter Titex

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6926 g
Numero di elementi91
Finituraopaco
Codice doganale82041200
€ 184,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione