009520083-CHIAVE A T SNODATA SERIE 18PZ /S18 952/S18
SERIE DI 18 CHIAVI A T CON BUSSOLA SNODATA BETA 952/S18
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:952/S18
Rubix:160000000005830
Produttore:009520083
EAN:8014230038698

Documenti
Dettagli del prodotto : 009520083-CHIAVE A T SNODATA SERIE 18PZ /S18 952/S18
UNI 6743
Adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Angolo di rotazione della bussola di 50°
Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa
Asta di manovra scorrevole e arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza della chiave
Triplice marcatura della misura sulla testa per facilitarne l'identificazione
Misure chiavi mod. 952: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
Adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Angolo di rotazione della bussola di 50°
Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa
Asta di manovra scorrevole e arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza della chiave
Triplice marcatura della misura sulla testa per facilitarne l'identificazione
Misure chiavi mod. 952: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 557x157x60 mm |
|---|---|
| Peso | 9203 g |
| Numero di elementi | 18 |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 481,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 587,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
