U02856158 285 KF/DS8

SERIE DI 8 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE USAG 285 KF/DS8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:285 KF/DS8
Rubix:999180200014512
Produttore:U02856158
EAN:8001150017384
U02856158 285 KF/DS8

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi8

Dettagli del prodotto : U02856158 285 KF/DS8


ISO 691
Fornita con supporto in materiale plastico
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
Forchetta inclinata di 15° e angolo di ripresa di 5°
Misure chiavi mod. 285 KF: 8-10-11-12-13-14-17-19

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi8
136,08 IVA esclusa
/ Unità
166,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore