SET DI CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI METRICHE NUMERO DI ELEMENTI 7 865416

SERIE DI 12 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:827918
Roebuck:865416
Rubix:170000000540304
EAN:3660338197567
SET DI CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI METRICHE NUMERO DI ELEMENTI 7 865416

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi7

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI METRICHE NUMERO DI ELEMENTI 7 865416


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finitura satinata opaca.
Sistema a cricchetto con 72 denti.
Angolo di recupero di 5° - testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva d'inversione incorporata.
Misure serie di 12 chiavi: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi7
€ 61,78 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 75,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore