POCKET SET OF 8 467B 467B.JP8PB

GIOCO POCKET 8 CHIAVI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:467B.JP8PB
Rubix:999220127016277
EAN:3662424068409
POCKET SET OF 8 467B 467B.JP8PB

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : POCKET SET OF 8 467B 467B.JP8PB


L'estremità aperta antiscivolo aiuta a evitare che l'estremità aperta della chiave scivoli fuori dal bullone. L'angolo del bullone è bloccato nella testa della scanalatura. Non appena la coppia viene applicata alla chiusura, la testa si blocca rendendo praticamente impossibile lo scivolamento della testa. Il profilo interno dell'arco crea ampie zone di contatto che aiutano a prolungare la durata dei dispositivi di fissaggio. Aiuta ad aumentare la produttività e l'efficienza. Meno rischi di lesioni alle falangi a causa di urti. Meno danni e arrotondamento per i fissaggi. La molla della scatola impedisce che il dado passi attraverso o scivoli fuori dal bullone, tuttavia il design innovativo consente di passare attraverso il dado per accedere a un secondo dado, se necessario. L'angolo di 15 gradi di rotazione offre un accesso elevato per raggiungere i fissaggi incassati o ravvicinati. Migliore comfort con meno stress per la mano. Maggiore resistenza per una maggiore sicurezza. Consente all'utente di applicare una coppia maggiore. Stesso design della gamma Facom 440. Facile da pulire. Previene la corrosione. Garanzia a vita. Misure: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 19 mm, fornito con clip di conservazione Facom.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi8
Finituracromato
€ 213,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione