JEU DE 7 CLES MIXTES 3/8-3/4AF 880116

Set di 13 chiavi combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880116
Rubix:999191000050907
EAN:3660338335624
JEU DE 7 CLES MIXTES 3/8-3/4AF 880116

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi7

Documenti

Dettagli del prodotto : JEU DE 7 CLES MIXTES 3/8-3/4AF 880116


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi7
€ 22,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione