U02856160 285 KF/SE5

SERIE DI 5 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE USAG 285 KF/SE5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:285 KF/SE5
Rubix:999180200014513
Produttore:U02856160
EAN:8001150017407
U02856160 285 KF/SE5

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi5

Dettagli del prodotto : U02856160 285 KF/SE5


ISO 691
Fornite in scatola
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
Forchetta inclinata di 15° e angolo di ripresa di 5°
Misure chiavi mod. 285 KF: 8-10-13-17-19

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
€ 82,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore