SET DI 5 CACCIASPINE CON GUAINA DIAMETRO (MM) 2-3-4-5-6 852032

SERIE DI 5 CACCIASPINA CON GUAINA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:852032
Rubix:170000000535476
EAN:3660338091872
SET DI 5 CACCIASPINE CON GUAINA DIAMETRO (MM) 2-3-4-5-6 852032

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi5

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI 5 CACCIASPINE CON GUAINA DIAMETRO (MM) 2-3-4-5-6 852032


DIN 6450
Astuccio in plastica composto da cacciaspine da 2 a 6 mm
Cacciaspine in acciaio trattato
Superficie molata e lucidata
Guaina paracolpi per un comfort di utilizzo con protezione della mano e assorbimento delle vibrazioni
Durezza: 54-58 HRC
Durezza della punta: 38-46 HRC

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
39,60 IVA esclusa
/ Pacchetto
48,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore