ASSORTIM.CACCIACOP 251A.JT9

Set di punzoni per spine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:251A.JT9
Rubix:160000000077084
EAN:3148515391255
ASSORTIM.CACCIACOP 251A.JT9

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIM.CACCIACOP 251A.JT9


Set di punzoni
-JS: Presentazione su supporto.
-JT: Presentazione in kit.
-Per 249.JT7: Kit N. 38A-7B.
-Per 248.JT7: Kit N. 38A-7B.
-Per 251A.JT9: Kit N. 38A-9C.
-Per 247.265JT10: Kit N. 38A-10B.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso285 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)175x80x25 mm
Peso imballaggio285 g
Numero di elementi9
111,22 IVA esclusa
/ Unità
135,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione