9711560038000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,800

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 3.800
Rubix:160000000192491
Produttore:9711560038000
EAN:4031095167879
9711560038000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560038000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,800


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,8 mm
3.800 mm
119.000 mm
Paese d'origineDE
22,67 IVA esclusa
/ Unità
27,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione