Riferimenti
Festo:EMME-AS-60-M-LS-AMB
Rubix:160000000576998
Produttore:2089733
EAN:4052568251048

Documenti
Dettagli del prodotto : 2089733-SERVOMOTORE EMME-AS-60-M-LS-AMB
Servomotore EMME-AS-60-M-LS-AMB senza riduttore, con freno. Trasduttore posizione rotore=Encoder assoluto multi turna, Interfaccia encoder rotativo=HIPERFACE, Principio di misura encoder rotativo=Capacitivo, Numero di giri max.=4925 1/min, Numero di giri nominale=3000 1/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2780 g |
|---|---|
| Tipologia | servomotore |
| Esecuzione | emme-as |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 85014020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1613,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1968,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione