COMPLETO DA PIOGGIA 854205

Set abbigliamento antipioggia pu g-rain 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854205
Rubix:170000000536204
EAN:3660338100406
COMPLETO DA PIOGGIA 854205
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Grandezzas
Materiale principalepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPLETO DA PIOGGIA 854205


Tuta antipioggia 100 % PU su supporto in poliestere (170 g/m²), cuciture a tenuta stagna e occhielli di ventilazione.\n.
GIACCA: Colletto con cappuccio; cordino elastico anteriore di serraggio e regolazione del cappuccio; cerniera a una via con patta a pressione; maniche terminate da un elastico tagliavento; 2 tasche esterne; fondo appiattito con patta orizzontale Hook & Loop; cordino di serraggio inferiore.
Pantaloni: Pantalone elastico in vita; gambe terminate da bottoni a pressione per il serraggio\n.
PUNTI FORTI\n.
Cuciture impermeabilizzate e occhielli di ventilazione; cappuccio che si stringe e maniche che si stringono; Standard: EN343
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Grandezzas
Materiale principalepoliuretano
Colore secondarionessun colore secondario
Materialepu
43,60 IVA esclusa
/ Unità
53,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza