COMPLETO DA PIOGGIA 854201

Set da pioggia in poliammide g-rain 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854201
Rubix:170000000536201
EAN:3660338100376
COMPLETO DA PIOGGIA 854201

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPLETO DA PIOGGIA 854201


Tuta antipioggia, giacca e pantaloni in poliammide, rivestimento in PVC, flessibile e impermeabile. Spessore 0,18 mm cucito e saldato..
GIACCA: Lunghezza: 85 cm. Chiusura con cerniera. Cappuccio fisso, cordino di serraggio. Retro ventilato. 2 tasche inferiori diritte con patta orizzontale. Chiusura inferiore con cordino di serraggio..
Pantaloni: Elastico in vita. Fondo gamba con bottoni a pressione. 2 tasche per le mani..
PUNTI DI FORZA.
Impermeabile; cuciture impermeabili; cappuccio integrato; serraggio delle estremità; schiena ventilata; Marcatura possibile Standard: EN343

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliammide
Colore secondarionessun colore secondario
Materialepoliammide
14,96 IVA esclusa
/ Unità
18,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza