ASSORTIMENTO 3 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-473-08-2-2

Set di file 1-473

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:1-473-08-2-2
Rubix:160000001331280
EAN:7311518201104
ASSORTIMENTO 3 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-473-08-2-2

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO 3 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-473-08-2-2


Manico di lima sviluppato secondo il processo scientifico ERGO™. Per la limatura di superfici, angoli acuti e per la sbavatura. Per limare fori, stampi di grandi dimensioni e superfici concave. Elevata capacità di lavorazione. Set di tre lime con impugnature ergonomiche. Confezione in cartone con fodero in plastica resistente con laccio. Contenuto: una lima per mano/blocco, mezzotonda e rotonda. Grana: 2 = semi-dolce.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Numero di elementi3
Codice doganale82021000
32,48 IVA esclusa
/ Unità
39,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione