ASSORTIMENTO 5 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-477-08-2-2

Set di file da 5 parti.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:1-477-08-2-2
Rubix:160000001331737
EAN:7311518037994
ASSORTIMENTO 5 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-477-08-2-2

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO 5 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-477-08-2-2


Manico di lima sviluppato secondo il processo scientifico ERGO ™. Per la limatura di superfici, angoli acuti e per la sbavatura. Per limare fori, stampi di grandi dimensioni e superfici concave. Per applicazioni sul legno. Elevata capacità di lavorazione. Set di cinque lime con manici ergonomici. Imballaggio in cartone con custodia in plastica resistente con laccio. Contenuto: uno di ciascuno: lima da officina manuale/blocco, semicircolare, circolare e triangolare e una raspa semicircolare. Tagli: 2 = semidolci.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Numero di elementi5
Lunghezza200 mm
Codice doganale82031000
56,96 IVA esclusa
/ Unità
69,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione