ASSORTIMENTO 5 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-478-08-1-2

Set di file 1-478

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:1-478-08-1-2
Rubix:160000001331738
EAN:7311518141127
ASSORTIMENTO 5 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-478-08-1-2

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO 5 LIME MANICATE PER MECCANICA 1-478-08-1-2


Manico di lima sviluppato secondo il processo scientifico ERGO ™. Per la limatura di superfici, angoli acuti e per la sbavatura. Per limare fori, stampi di grandi dimensioni e superfici concave. Elevata capacità di lavorazione. Set di cinque lime con manici ergonomici. Imballaggio in cartone con custodia in plastica resistente con laccio. Contenuto: una di ciascuna delle seguenti lime: bastarda manuale/blocco, bastarda manuale/blocco, bastarda quadrata, bastarda semicircolare, bastarda rotonda. Tagli: 1 = bastarda, 2 = semidolce.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1060 g
Numero di elementi5
Lunghezza200 mm
Codice doganale82021000
51,76 IVA esclusa
/ Unità
63,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione