PROBOX SET PUNTE METALLO HSS-CO 1-13 MM, 25 PZ 2608587018

Set di punte per metallo in ProBox, HSS-Co, DIN 338 (lega di cobalto), 25 pz.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608587018
Rubix:160000000811426
EAN:3165140689823
PROBOX SET PUNTE METALLO HSS-CO 1-13 MM, 25 PZ 2608587018

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi25
Campo1-13
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROBOX SET PUNTE METALLO HSS-CO 1-13 MM, 25 PZ 2608587018


Set di punte per metallo in ProBox, HSS-Co, DIN 338 (lega di cobalto), 25 pz. 1-13 mm; Set di punte per metallo in ProBox, HSS-Co, DIN 338 (lega di cobalto), 25 pz.

Diameter mm: 1.00; 1.50; 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00; 6.50; 7.00; 7.50; 8.00; 8.50; 9.00; 9.50; 10.00; 10.50; 11.00; 11.50; 12.00; 12.50; 13.00
Working length mm: 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101
Clearance dimensions mm: 200.0 x 115.0 x 58

Applicazioni

Ferrous metals|Unalloyed/low-alloyed steelFerrous metals|Grey cast ironFerrous metals|Steel/ferrous metalFerrous metals|Stainless steel/stainless steelNon-ferrous metal|CopperNon-ferrous metal|ZincNon-ferrous metal|AlloysNon-ferrous metal|TinNon-ferrous metal|Aluminium

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi25
Campo1-13
Incremento0,5 mm
Norma dindin 338
Angolo di punta135 °
Materiale da tagliohss-co
€ 131,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione