SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861147

SET DI PUNTE CILINDRICHE - HSS - RETTIFICATE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861147
Rubix:170000000538654
EAN:3660338159596
SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861147
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi25
Campoda ø1 a ø13
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861147


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
HSS ZIRKO DRILL BITS SET - 25 PCES - D.1 TO D.13 / 0,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi25
Campoda ø1 a ø13
Incremento0,5 mm
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta130 °
Materiale da tagliohss
142,39 IVA esclusa
/ Unità
173,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione