ASSORT.PUNTE 222A.TJ19

222A. Trapani affilati TJ-Sets

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:222A.TJ19
Rubix:160000000072067
EAN:3148511506912
ASSORT.PUNTE 222A.TJ19

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi19
Campo1/10 mm
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORT.PUNTE 222A.TJ19


Max. d [mm]: 2-10 contenuto: 81 Dimensioni [mm]: 235 x 210 x 145 [kg]: 3.700

Punti di forza

- Per acciaio fino a 800 MPA, acciaio inox, ghisa grigia, lega di alluminio. - Set 222A. TJ19 e 222A. TJ25: per 0,5 mm. - Set 222A. TJ50 e 222A. TJ81: Per 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso713 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x112x35 mm
Peso imballaggio712 g
Numero di elementi19
Campo1/10 mm
Incremento0,5 mm
Norma dindin 338
Materia da lavorareacciaio;acciaio inox, ghisa grigia;lega di alluminio
Codice doganale82075060
125,53 IVA esclusa
/ Unità
153,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione