004140425-PUNTE HSS TITANIO SERIE 25PZ /SP25 414/SP25

Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 414) in cassetta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:414/SP25
Rubix:160000000002297
Produttore:004140425
EAN:8014230168098
004140425-PUNTE HSS TITANIO SERIE 25PZ /SP25 414/SP25

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi25
Campo1 - 13
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004140425-PUNTE HSS TITANIO SERIE 25PZ /SP25 414/SP25


Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 414) in cassetta

Punti di forza

Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 414) in cassetta

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210,000x120,000x75,000 mm
Peso1219,000 g
Numero di elementi25
Campo1 - 13
Incremento0,5 mm
Materiale del corpohss
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Angolo di punta130 °
Diametro stelo13 mm
Materiale da tagliohss
Paese d'origineIT
174,00 IVA esclusa
/ Unità
212,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore