PUNTE JOBBER HSS A190204

Set di punte A190

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A190204
Rubix:160000000700959
EAN:7320760030578
PUNTE JOBBER HSS A190204

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi25
Campo1,0 - 13,0
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE JOBBER HSS A190204


Punte a spirale corte HSS con gambo cilindrico in cassetta metallica DIN 338 N 118° tempra a vapore 4xD per acciaio <850 N/mm² e ghisa.
1.0-13.0x0.5mm A100 Index Box Drill Set, 25 Pieces

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi25
Campo1,0 - 13,0
Incremento0,5 mm
Materiale del corpohss
Norma dindin 338
Rivestimentotempra a vapore (ossidazione a vapore)
Materia da lavorareacciaio
Angolo di punta118 °
Materiale da tagliohss
Codice doganale82075060
223,20 IVA esclusa
/ Unità
272,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione