SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861146

SET DI PUNTE CILINDRICHE - HSS - RETTIFICATE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861146
Rubix:170000000538653
EAN:3660338159589
SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861146
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi21
Campoda ø1 a ø10
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861146


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
HSS ZIRKO DRILL BITS SET - 19 PCES - D.1 TO D.10 / 0,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi21
Campoda ø1 a ø10
Incremento0,5 mm
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta130 °
Materiale da tagliohss
61,31 IVA esclusa
/ Unità
74,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione