ASSORT.PUNTE 222A.TJ25

222A. Trapani affilati TJ-Sets

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:222A.TJ25
Rubix:160000000072068
EAN:3148511506929
ASSORT.PUNTE 222A.TJ25

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi25
Campo1/13 mm
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORT.PUNTE 222A.TJ25


Max. d [mm]: 2-10 contenuto: 81 Dimensioni [mm]: 235 x 210 x 145 [kg]: 3.700

Punti di forza

- Per acciaio fino a 800 MPA, acciaio inox, ghisa grigia, lega di alluminio. - Set 222A. TJ19 e 222A. TJ25: per 0,5 mm. - Set 222A. TJ50 e 222A. TJ81: Per 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1438 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)190x115x55 mm
Peso imballaggio1487 g
Numero di elementi25
Campo1/13 mm
Incremento0,5 mm
Materiale del corpohss
Norma dindin 338
Materia da lavorareacciaio;acciaio inox, ghisa grigia;lega di alluminio
Materiale da tagliohss
Codice doganale82075060
€ 254,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 310,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione