004100425-PUNTA RULLATA HSS SERIE 25PZ /SP25 410/SP25

Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 410) in cassetta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:410/SP25
Rubix:160000000002151
Produttore:004100425
EAN:8014230086743
004100425-PUNTA RULLATA HSS SERIE 25PZ /SP25 410/SP25

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi25
Campo1 - 13
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004100425-PUNTA RULLATA HSS SERIE 25PZ /SP25 410/SP25


Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 410) in cassetta

Punti di forza

Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 410) in cassetta

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210,000x120,000x72,000 mm
Peso1119,000 g
Numero di elementi25
Campo1 - 13
Incremento0,5 mm
Materiale del corpohss
Norma dindin 338
Materia da lavoraremetalli con resistenza r ≤ 650 n/mm²
Angolo di punta118 °
Diametro stelo13 mm
Materiale da tagliohss
Paese d'origineIT
62,06 IVA esclusa
/ Unità
75,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore