Riferimenti
Usag:988 MA/S25 1.23
Rubix:160000000342751
Produttore:U09880074
EAN:8010239253346


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 25 |
|---|---|
| Campo | 1 - 13 |
| Incremento | 0,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09880074 988 MA/S25_1.23 PUNTE
Assortimento di punte in HSS-G - Rettificate - Fornito in cassetta in ABS - Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x120x70 mm |
|---|---|
| Peso | 1200 g |
| Numero di elementi | 25 |
| Campo | 1 - 13 |
| Incremento | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Norma din | din 338 |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore