PROBOX SET PUNTE METALLO HSS-G 1-13 MM, 25 PZ 2608587017
Set di punte per metallo in ProBox da 25 pz. HSS-G, DIN 338, 135°
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608587017
Rubix:160000000811425
EAN:3165140689816


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 25 |
|---|---|
| Campo | 1-13 |
| Incremento | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : PROBOX SET PUNTE METALLO HSS-G 1-13 MM, 25 PZ 2608587017
Set di punte per metallo in ProBox da 25 pz. HSS-G, DIN 338, 135° 1-13 mm; Set di punte per metallo in ProBox da 25 pz. HSS-G, DIN 338, 135°
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 25 |
|---|---|
| Campo | 1-13 |
| Incremento | 0,5 mm |
| Norma din | din 338 |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione