SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861021

SET DI PUNTE CILINDRICHE - HSS - RETTIFICATE - ZIRKO BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861021
Rubix:170000000538530
EAN:3660338158353
SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861021
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi21
Campoda ø1 a ø10
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 861021


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
HSS ZIRKOBB DRILL BITS SET - 19 PCES - D.1 TO D.10 / 0,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi21
Campoda ø1 a ø10
Incremento0,5 mm
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko bb
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta130 °
Materiale da tagliohss
61,31 IVA esclusa
/ Unità
74,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione