Riferimenti
Walter Titex:A4622-14
Rubix:999240117028026
Produttore:5066282
EAN:4031132017266

Documenti
Dettagli del prodotto : 5066282-ARTICOLO A4622-14
ALTIUS
Applicazioni
Foro cieco;Foratura a pacco;Foratura (foro passante)
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 1 |
|---|---|
| Campo | ufl |
| Incremento | 220 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Norma din | din 1870 r1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



